Beli Gergaji Sudut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Deskripsi:TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steelatribut:
- Size (inch): 12
- Material: High Carbon Steel
- Dimension 2 (mm): 300
- Dimension 1 (mm): 410
- Dimension 4 (mm): 100
- Dimension 5 (mm): 22
- Dimension 3 (mm): 117
- RYU Table Saw (Gergaji Meja)Deskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panelatribut:
- Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
- Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
- Circular Saw Bore (mm): Ø30
- Circular Saw Speed (rpm): 6000
- Scoring Saw Size (mm): 120
- Blade Tilt (°): 45-90
- Circular Saw Size (mm): Ø300
- Dimensions (mm): 3250x3150x900
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
- Scoring Saw Bore (mm): 20
- Scoring Saw Speed (rpm): 8000
- Sliding Table Size (mm): 3200
- Dongcheng Corded Miter Saw (Mesin Gergaji Potong Sudut)atribut:
- Size (inch): 10
- Blade Diameter (mm): Φ255
- No Load Speed (rpm): 4600
- Rated Input Power (W): 1650
- FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter SawDeskripsi:Miter saw atau yang biasa dikenal dengan gergaji siku digunakan untuk pemotongan dengan beragam sudut kemiringan. Fujiyama Miter saw dapat digunakan untuk memotong material kayu dan alumunium dengan kemiringan sudut 45° sampai 90°.atribut:
- Size (mm): 570x375x380
- Blade Diameter (mm): 305
- Input Power (W): 1600
- No Load Speed (rpm): 3000
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.atribut:
- Engine Capacity (kg): 25.4
- Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
- Guide Bar Length (mm): 255
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
- Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
- Sound Level Power: 107.3 dB(A)
- Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
- Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
- Guide Bar Length (inch): 10
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
- BOSCH Segment Saw Bladeatribut:
- Diameter (mm): 85
- Dongcheng Cordless Angle Grinder (Gerinda Sudut Tanpa Kabel)atribut:
- Size (mm): 100
- Battery: 18V/4.0Ahx2
- Hole Diameter of Wheel (mm): Φ16
- Spindle Thread: M10
- Maximum Wheel Diameter (mm): Φ100
- Rated Speed (rpm): 10000
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Deskripsi:Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- BOSCH Grout Segment Blade (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Material Type: Carbide RIFF
- TEKIRO Triangle File Coarse (Kikir Segitiga)Deskripsi:TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses awal Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- TEKIRO Triangle File Fine (Kikir Segitiga)Deskripsi:TEKIRO Kikir Segitiga. Merupakan alat untuk meratakan dan menghaluskan permukaan benda kerja yang memiliki sudut dengan sudut 60 atau lebih. Dengan material Heat treated Steel membuatnya kuat dan tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk Proses akhir Penghalusan dan perataan permukaan benda kerja dengan sudut 60 atau lebih.Material : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Steel
- Kenmaster Penggaris Baja SikuDeskripsi:Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
- BOSCH Cordless Multi Cutter Tool (Mesin Pemotong Serbaguna)Deskripsi:Set Content: - 5 x lembar ampelas, K 2 x 80, 2 x 120, 1 x 240 (2 608 621 104)- 1 x Pisau Pemotong Plunge (2 608 662 508)- 1 x pisau gergaji segmental (2 608 662 527)- 1 x pelat ampelas (2 608 661 B11)
- Shinwa Rules L Type Universal Ruleratribut:
- Material: stainless
- Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
- Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
- Weight (g): 1000
- Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
Daftar Harga Gergaji Sudut Terbaru November 2026
| TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan) | Rp149.900 |
| RYU Table Saw (Gergaji Meja) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel | Rp159.999.900 |
| Dongcheng Corded Miter Saw (Mesin Gergaji Potong Sudut) | Rp2.699.900 |
| FUJIYAMA Induction Motor Compound Miter Saw | Rp4.499.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.000.000 |
| Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik | Rp16.999.900 |
| METABO Mitre Saw | Rp7.699.900 |
| BOSCH Segment Saw Blade | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/82P103683290-2.jpg)
/hlP103684633-1.jpg)

/jwP103444716-1.jpg)

/P103083728-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)




/f9P103444549-1.jpg)

/6zP104584251-7.jpg)
/P101003095-2.jpg)
/baP103642406-2.jpg)
/auP103642390-2.jpg)

/P103083791-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)